Prodotti /

Cod. Rexel
WX4502635X
Cod. Produttore
4502635X
Cod. EAN
8025241225168

Informazioni di prodotto

  • Serie: WX4502635X
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 0,1 A
  • Lunghezza: 25 m
  • Colore luce: Giallo
  • Protezione: IP65
  • Tipo LED: Neonflex
  • Applicazione: Interni/esterni
NEONFLEX LED SB 25M GIALLOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: NEONFLEX LED SB 25M GIALLOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.