Prodotti /

Cod. Rexel
WX4102552
Cod. Produttore
4102552
Cod. EAN
8025241066310

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 380-400 V
  • Corrente: 1,2 mA
  • Consumo: basso
  • Applicazione: industriale e civile
  • Illuminazione: efficiente
  • Serie: WX4102552
Descrizione del produttore: Lampada al neon con attacco E14, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare con tensioni comprese tra 380 e 400 V. Il dispositivo assicura un basso consumo energetico con una corrente di 1,2 mA, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. La sua compattezza e specifiche tecniche la rendono adatta a impianti elettrici industriali e civili.