Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
80 mm
altezza
86 mm
profondità
39 mm
Altezza della parte incassata
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a innesto
Adatto per montaggio su guida portante
grado di protezione (IP)
IP65
Grado di protezione (NEMA)
Altro
Disponibilità:
Prodotto non rendibile