› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori

NEARFI P 2A B ACCOPPIATORI INDUTTIV

Cod. Rexel CX1234226
Cod. Produttore 1234226
Cod. EAN 4063151337926

Informazioni principali

  • Potenza: 50 W (US)
  • Portata: ≤10 mm
  • Connessione: vite M12
  • Grado protezione: IP65
  • Compatibilità: con NEARFI P 2A R
  • Incompatibilità: NEARFI 200 (Nuovo)
  • Serie: NearFi-Base
  • Tipo: Accoppiatore induttivo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NearFi-Base, accoppiatore di energia senza contatto, 50 W (US), portata ≤10 mm, connessione a vite M12, IP65, combinabile con NEARFI P 2A R. Incompatibile con NEARFI 200 (Nuovo)

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

86 mm

profondità

39 mm

Altezza della parte incassata

86 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione nominale DC

19 ... 30 V

NEARFI P 2A B ACCOPPIATORI INDUTTIV