›

NE-VE10 10X25 220-250V 1.5MA

Cod. Rexel WX4102293
Cod. Produttore 4102293
Cod. EAN 8025241065634

Informazioni principali

  • Serie: NE-VE10
  • Tensione: 220-250V
  • Corrente dispersione: 1.5 mA
  • Dimensioni: 10x25 mm
  • Protezione: Contro dispersione
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Affidabilità: Alta
  • Conformità: Standard sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto NE-VE10 è un dispositivo elettrico progettato per funzionare con una tensione compresa tra 220 e 250V, garantendo una corrente di dispersione di 1.5 mA. La sua struttura include componenti da 10x25 mm, adatti per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Questo materiale elettrico è ideale per impianti che necessitano di protezione contro correnti di dispersione, assicurando prestazioni stabili e conformità agli standard di sicurezza.
NE-VE10 10X25 220-250V 1.5MA