Prodotti /

Cod. Rexel
WX5300016
Cod. Produttore
5300016
Cod. EAN
8025241113076

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo fusibile: NDZ F
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Applicazione: residenziale e industriale
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: compatta e semplice
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5300016
Descrizione del produttore: Fusibile NDZ F da 16A progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una risposta rapida e sicura in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre prestazioni costanti e lunga durata nel tempo. La sua compattezza facilita l’installazione e la sostituzione, rendendolo un componente essenziale per la protezione elettrica.