›

NDL2-02 2NC CONT. AUSIL.

Cod. Rexel WX1102707
Cod. Produttore 1102707
Cod. EAN 8025241003018

Informazioni principali

  • Descrizione: NDL2-02 2NC CONT. AUSIL.
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: non specificata
  • Applicazione: contatto ausiliario

Descrizione del prodotto

NDL2-02 2NC CONT. AUSIL.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: NDL2-02 2NC CONT. AUSIL.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
NDL2-02 2NC CONT. AUSIL.