Prodotti /

Cod. Rexel
CP5081800
Cod. Produttore
5081800
Cod. EAN
4012195614364

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: supporto PoE++ 1 A
  • Protezione: alto carico corrente
  • Velocità: fino a 10 Gbit/s
  • Connettori: RJ45 alta qualità
  • Installazione: plug-in rapida
  • Montaggio: guida DIN o cavo terra
  • Standard: IEEE 802.3 PoE++
  • Serie: NDCAT6AEA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione per linee dati per reti ad alta velocità • Connettori RJ45 di alta qualità • Livello di protezione ad alto carico di corrente • Messa a terra tramite guida DIN o cavo di collegamento • Supporto Power over Ethernet ++ (PoE++/4PPoE) a 1 A secondo IEEE 802.3 • Qualità di trasmissione testata in reti fino a 10 Gbit/s (Classe EA) o CAT6A • Installazione rapida tramite versione plug-in • Incl. Set di fissaggio per guida DIN e cavo di messa a terra Applicazione: Ethernet 10 GBit, Ethernet 10/100 MBit, applicazioni PoE, sistemi telecamera IP, interfacce ISDN S0

tipo di montaggio

Connettore/adattatore per cavo

collegamento 1

RJ45

frequenza limite

500 MEGAHERTZ

tensione permanente AC max.

41 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

7 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

120 V

livello di protezione filo/terra

700 V

tensione permanente DC max.

58 V

grado di protezione (IP)

IP20