›

NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC PATCH

Cod. Rexel CX1227583
Cod. Produttore 1227583
Cod. EAN 4063151321079

Informazioni principali

  • Tipo cavo: Patch RJ45/IP20
  • Lunghezza: 5 m
  • Numero poli: 8
  • Sezione conduttori: AWG 26-26
  • Struttura: 4x2xAWG26/7 S/FTP
  • Colore: Grigio
  • Configurazione: Diritto
  • Serie: BC6A/R4OC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo patch, RJ45/IP20 diritto su RJ45/IP20 diritto, lunghezza cavo: 5 m, numero poli: 8, sezione di connessione: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, grigio

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

5 m

schermato

numero di poli

8

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Grigio

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 80 °C

NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC PATCH