Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
senza alogeni
tipo di cavo
A più fili
lunghezza del cavo
3 m
schermato
numero di poli
4
materiale del rivestimento di contatto
Altro
materiale di rivestimento del cavo
PVC
grado di protezione (IP)
esecuzione collegamento elettrico, lato scatola
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola
disposizione dell'ingresso cavi, lato campo
Diritto
tipo di contatto a innesto, lato campo
Maschio (connettore)
materiale del corpo base del contatto
colore della guaina del cavo
corrente nominale In
1,75 A
tipo di contatto a innesto, lato scatola
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
-10 ... 70 °C
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-40 ... 80 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile