› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

NBC-R4ACS/20,0-93B/R4ACS CAVO PATCH

Cod. Rexel CX1113327
Cod. Produttore 1113327
Cod. EAN 4063151036041

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo patch
  • Connettori: RJ45/IP20 diritto
  • Lunghezza: 20 m
  • Numero poli: 4
  • Velocità dati: 100 MBit/s
  • Categoria: CAT5
  • Protocollo: PROFINET
  • Serie: NBC-R4ACS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo patch, RJ45/IP20 diritto su RJ45/IP20 diritto, lunghezza cavo: 20 m, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

20 m

schermato

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

1,75 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

NBC-R4ACS/20,0-93B/R4ACS CAVO PATCH