Prodotti /

Cod. Rexel
CX1421659
Cod. Produttore
1421659
Cod. EAN
4017918021573

Informazioni di prodotto

Supporto terminale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto terminale, materiale: PA, Fori di fissaggio 3,2 mm, tipo di montaggio: NS 15, colore: grigio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Grigio

altezza

21,2 mm

profondità

18 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile