› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

NBC-R4AC/2,0-94Z/R4AC CAVO DI RETE

Cod. Rexel CX1403929
Cod. Produttore 1403929
Cod. EAN 4046356673969

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP20
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Numero poli: 8
  • Velocità dati: 1 Gbit/s
  • Categoria: CAT5
  • Uscita cavo: Diritto
  • Tipo cavo: SF/UTP 4x2xAWG26/7
  • Serie: R4AC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 2 m, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5, uscita cavo: diritto, Ethernet, 4x2xAWG26/7, SF/UTP, azzurro mare RAL 5021

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

8

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

NBC-R4AC/2,0-94Z/R4AC CAVO DI RETE