› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

NBC-R4AC/12,0-93E/R4AC

Cod. Rexel CX1411422
Cod. Produttore 1411422
Cod. EAN 4046356932240

Informazioni principali

  • Tipo connessione: IDC
  • Numero poli: 4+PE
  • Sezione conduttori: 2,5-6 mm²
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Materiale: PA nero
  • Dadi: 4 QUICKON
  • Serie: QPD H

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distributore a H, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, PA, nero, con quattro dadi QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 9 mm ... 14 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

82 mm

altezza

40 mm

tipo di bloccaggio

Integrato nel connettore

corrente nominale

40 A

tensione nominale

690 V

numero di ingressi

1

numero di uscite

3

numero di poli

5

lunghezza

207,8 mm

Materiale del corpo

Poliammide

trattamento superficiale

Argentato

grado di inquinamento

2

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

resistenza di contatto

0,003 MILLIOHM

grado di protezione (IP)

IP66

marcatura del polo

Altro

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Nero

Tipo di distributore

Altro

Colore dell'elemento adattatore separato

Nero

presa di fase

Selezionabile

temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto

100 °C

temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione

100 °C

Possibilità di fissaggio

Integrato

NBC-R4AC/12,0-93E/R4AC