› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

NBC-MSX/ 5,0-94F SCO CAVO DI RETE

Cod. Rexel CX1407469
Cod. Produttore 1407469
Cod. EAN 4046356775908

Informazioni principali

  • Velocità: 10 Gbit/s
  • Categoria: CAT6A
  • Schermatura: Advanced Shielding
  • Connettore: Maschio M12 diritto
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza: 5 metri
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Serie: NBC-M12MSX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: X / IP67, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

5 m

schermato

numero di poli

8

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

0,5 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

NBC-MSX/ 5,0-94F SCO CAVO DI RETE