› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

NBC-MSD/8,0-93E/R4AC CAVO ETHERNET

Cod. Rexel CX1411565
Cod. Produttore 1411565
Cod. EAN 4046356935104

Informazioni principali

  • Velocità: 100 MBit/s
  • Tipo cavo: Ethernet CAT5
  • Poli: 4-poli
  • Guaina: PUR senza alogenati
  • Colore: Azzurro mare RAL 5021
  • Schermatura: Advanced Shielding
  • Connettori: M12 maschio dritto
  • Serie: NBC-M12MSD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: D / IP67, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 8 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

8 m

schermato

numero di poli

4

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

1 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

NBC-MSD/8,0-93E/R4AC CAVO ETHERNET