Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1407555
Cod. Produttore
1407555
Cod. EAN
4046356778596

Informazioni di prodotto

Cavo di rete

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PVC/PVC, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: D / IP67, su Connettore femmina diritto M12 / IP67, lunghezza cavo: 5 m

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

5 m

schermato

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

NBC-MSD/ 5,0-93B/FSD SCO CAVO DI RE