› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

NBC-MSD/10,0-93K/MSD SCO CAVO DI RE

Cod. Rexel CX1411536
Cod. Produttore 1411536
Cod. EAN 4046356933797

Informazioni principali

  • Velocità: 100 MBit/s
  • Tipo cavo: Sercos CAT5
  • Poli: 4
  • Materiale: PVC/PVC
  • Colore: Rosso traffico RAL 3020
  • Connettori: M12 SPEEDCON
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: MSD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete, Sercos CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PVC/PVC, rosso traffico RAL 3020, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: D / IP67, su Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: D / IP67, lunghezza cavo: 10 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

10 m

schermato

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

NBC-MSD/10,0-93K/MSD SCO CAVO DI RE