Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1407367
Cod. Produttore
1407367
Cod. EAN
4046356774956

Informazioni di prodotto

Cavo di rete Ethernet CAT5 ad alte prestazioni, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al connettore M12 maschio diritto con bloccaggio a clip
  • Schermatura avanzata per ridurre interferenze e garantire stabilità del segnale
  • Protezione IP67 per utilizzo in ambienti difficili e maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati fino a 100 MBit/s per connessioni veloci e affidabili
  • Materiale PUR senza alogenati, sicuro e resistente
  • Risparmio energetico grazie a una trasmissione efficiente e stabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo di rete, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: D / IP67, su Maschio diritto RJ45 Bloccaggio a clip / IP67, lunghezza cavo: 10 m

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

10 m

schermato

numero di poli

4

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

1 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

NBC-MSD/10,0-93E/R4MC SCO CAVO DI R