› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

NBC-MSD/10,0-93B/FSD SCO CAVO DI RE

Cod. Rexel CX1407556
Cod. Produttore 1407556
Cod. EAN 4046356778602

Informazioni principali

  • Velocità: 100 MBit/s
  • Tipo cavo: PROFINET/EtherCAT CAT5
  • Poli: 4-poli
  • Materiale: PVC/PVC
  • Colore: Verde RAL 6018
  • Schermatura: Advanced Shielding
  • Connettori: M12 maschio/femmina
  • Serie: CX1407556

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PVC/PVC, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: D / IP67, su Connettore femmina diritto M12 / IP67, lunghezza cavo: 10 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

10 m

schermato

numero di poli

4

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

NBC-MSD/10,0-93B/FSD SCO CAVO DI RE