Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
CX1406396
Cod. Produttore
1406396
Cod. EAN
4046356804370

Informazioni di prodotto

Portacontatti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Portacontatti, Potenza, 4-poli, Connettore, diritto, M12, T-codifica, Attacco a saldare THR, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Ottone

corrente nominale In

12 A

Numero min. di cicli di innesto

100

temperatura ambiente

-25 ... 105 °C

Produttore

NBC-MS/ 5,0-94B SCO