› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

NBC-MS/ 1,0-94B/R4AC SCO CAVO DI RE

Cod. Rexel CX1407414
Cod. Produttore 1407414
Cod. EAN 4046356775366

Informazioni principali

  • Velocità: 1 Gbit/s
  • Categoria: Ethernet CAT5
  • Connettori: M12 maschio diritto
  • Schermatura: Advanced Shielding
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Grado protezione: IP67 / IP20
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Serie: 94B

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: A / IP67, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 1 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

1 m

schermato

numero di poli

8

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

1 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

NBC-MS/ 1,0-94B/R4AC SCO CAVO DI RE