› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

NBC-M8MSD/10,0-93C CAVO DI RETE

Cod. Rexel CX1423706
Cod. Produttore 1423706
Cod. EAN 4055626560496

Informazioni principali

  • Velocità: 100 MBit/s
  • Tipo: PROFINET & EtherCAT
  • Poli: 4-poli
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Colore: Verde RAL 6018
  • Schermatura: Advanced Shielding
  • Connettore: Maschio diritto M8
  • Serie: CX1423706

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR senza alogenati, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M8, codifica: D / IP67, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

10 m

schermato

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

NBC-M8MSD/10,0-93C CAVO DI RETE