Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
14,6 mm
altezza
34,1 mm
profondità
36,4 mm
tensione nominale
400 V
numero di poli
5
esecuzione del contatto
Presa
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
tensione impulsiva nominale
4 KILOVOLT
esecuzione del collegamento elettrico
Altro
materiale del rivestimento di contatto
Argento
categoria di sovratensione
III
grado di inquinamento
3
diametro del contatto maschio
2,5 mm
materiale del contatto
Rame
corrente nominale In
16 A
Materiale dell'inserto del contatto
Numero min. di cicli di innesto
500
Numero di contatti di potenza
temperatura ambiente
125 ... 125 °C
Temperatura d'esercizio
-40 ... 125 °C
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
0,14 ... 2,5 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te