› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

NBC-M12MRD/ 2,0-93C/M12FSD CAVO DI

Cod. Rexel CX1416750
Cod. Produttore 1416750
Cod. EAN 4055626076362

Informazioni principali

  • Velocità: 100 MBit/s
  • Tipo: PROFINET/EtherCAT CAT5
  • Poli: 4
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Colore: Verde RAL 6018
  • Schermatura: Advanced Shielding
  • Protezione: IP67 connettori
  • Serie: CX1416750

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR senza alogenati, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio angolato M12, codifica: D / IP67, su Connettore femmina diritto M12, codifica: D / IP67, lunghezza cavo: 2 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

2 m

schermato

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

NBC-M12MRD/ 2,0-93C/M12FSD CAVO DI