Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1417372
Cod. Produttore
1417372
Cod. EAN
4055626112541

Informazioni di prodotto

Modulo portacontatti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo portacontatti, numero poli: 5, contatti di potenza: 5, contatti di comando: 0, Spina, Connessione Push-in, 400 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², applicazione: Potenza

larghezza

14,6 mm

altezza

34,1 mm

profondità

35,7 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

2,5 mm

materiale del contatto

Rame

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

5

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Produttore

NBC-M12MRD/ 0,5-93P/R4AQ