Prodotti /

Cod. Rexel
CX1407532
Cod. Produttore
1407532
Cod. EAN
4046356778374

Informazioni di prodotto

Il cavo CX1407532 offre una soluzione affidabile e performante per il collegamento di rete industriale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie ai connettori M12 e RJ45 preassemblati
  • Schermatura avanzata che riduce le interferenze, garantendo stabilità del segnale
  • Protezione IP67 sul connettore femmina per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporta protocolli PROFINET ed EtherCAT a 100 Mbit/s per comunicazioni veloci
  • Materiali resistenti e certificati per una lunga durata operativa
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a una trasmissione dati efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PVC/PVC, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Connettore femmina diritto M12, codifica: D / IP67, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 1 m

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

1 m

schermato

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

1 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C