› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

NBC-FS/ 1,0-94B/R4AC SCO CAVO DI RE

Cod. Rexel CX1407443
Cod. Produttore 1407443
Cod. EAN 4046356775649

Informazioni principali

  • Velocità dati: 1 Gbit/s
  • Categoria: CAT5
  • Connettori: RJ45 maschio / M12 femmina
  • Schermatura: Advanced Shielding Tech
  • Materiale cavo: PUR senza alogenati
  • Colore: Azzurro mare RAL 5021
  • Lunghezza: 1 metro
  • Serie: 94B/R4AC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto RJ45 / IP20, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A / IP67, lunghezza cavo: 1 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

1 m

schermato

numero di poli

8

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

1 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

NBC-FS/ 1,0-94B/R4AC SCO CAVO DI RE