Prodotti /

Cod. Rexel
CX1340147
Cod. Produttore
1340147
Cod. EAN
4063151645496

Informazioni di prodotto

Cavo coassiale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo coassiale 50 Ω, lunghezza: 5 m, N(m) - SMA(m), diametro esterno del cavo: 4,9 mm, frequenza di trasmissione: ≤ 7,25 GHz, attenuazione tipica: 800 MHz 2,3 dB, 2,4 GHz 3,8 dB, 5,8 GHz 6 dB, 7,25 GHz 7,3 dB

colore

Nero

tipo di cavo

Altro

lunghezza

5 m

dimensione della schermatura

4 DECIBEL