Prodotti /

Cod. Rexel
CX1340129
Cod. Produttore
1340129

Informazioni di prodotto

Cavo coassiale di alta qualità ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da installare grazie al diametro esterno di 2,8 mm
  • Connettori N(f) BH - RSMA(m) pronti all’uso
  • Riduce i tempi di posa con lunghezza compatta di 0,5 m

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima trasmissione fino a 7,25 GHz per segnali di alta qualità
  • Bassa attenuazione per un risparmio energetico
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo coassiale 50 Ω, lunghezza: 0,5 m, N(f) BH - RSMA(m), diametro esterno del cavo: 2,8 mm, frequenza di trasmissione: ≤ 7,25 GHz, attenuazione tipica: 800 MHz 0,4 dB, 2,4 GHz 0,7 dB, 5,8 GHz 1,1 dB, 7,25 GHz 1,5 dB

colore

Nero

tipo di cavo

Altro

lunghezza

0,5 m