› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

NBC-100,0-94S CAVO DI RETE

Cod. Rexel CX1423514
Cod. Produttore 1423514
Cod. EAN 4055626346007

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo dati Ethernet CAT7
  • Velocità: 10 Gbit/s
  • Schermatura: S/FTP
  • Conduttori: 8 (4x2xAWG26/7)
  • Materiale isolamento: PE-X senza alogenati
  • Lunghezza: 100 m
  • Colore: Nero
  • Serie: NBC-100,0-94S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In metri, Cavo dati, Ethernet CAT7 (10 Gbit/s), schermata, PE-X senza alogenati, nero, 8-conduttori (4x2xAWG26/7; S/FTP), colore conduttore singolo: bianco-blu, bianco-arancione, bianco-verde, bianco-marrone, lunghezza cavo: 100 m

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

tipo di cavo

S/FTP

tensione nominale U

125 V

colore del rivestimento

Nero

categoria

Altro

diametro del conduttore

1,05 mm

materiale del conduttore

Altro

schermatura tramite elemento ritorto

Intrecciato

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fili

8

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

6,6 mm

valore NPV

0,78 %

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

NBC-100,0-94S CAVO DI RETE