›

NAVILITE TYPE B 48VDC R

Cod. Rexel SN50500
Cod. Produttore 50500
Cod. EAN 8010152505003

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48VDC
  • Serie: TYPE B
  • Grado protezione: elevato
  • Materiali: alta qualità
  • Uso: industriale/commerciale
  • Illuminazione: uniforme e duratura
  • Design: elegante e funzionale
  • Robustezza: resistente agenti atmosferici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il NAVILITE TYPE B 48VDC R rappresenta una soluzione innovativa per le esigenze di illuminazione elettrica. Prodotto da SIRENA S.P.A., questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza che resiste all'usura e agli agenti atmosferici. Il design elegante e funzionale del NAVILITE TYPE B si integra perfettamente in qualsiasi contesto, mentre la sua compatibilità con tensioni di 48VDC lo rende versatile per diverse applicazioni. La tecnologia di illuminazione avanzata assicura un'illuminazione uniforme e di lunga durata, contribuendo a migliorare la sicurezza e la visibilità. Con un grado di protezione elevato, questo prodotto è ideale per l'uso in condizioni difficili, garantendo prestazioni costanti nel tempo. Scegliere il NAVILITE TYPE B significa optare per un'illuminazione elettrica sicura, efficiente e di qualità superiore.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

63 mm

altezza

88 mm

potenza

6 W

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

DC

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Altro

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

Approvazione secondo ICAO

temperatura ambiente

-40 ... 50 °C

tensione nominale

24 ... 24 V

Angolo di radiazione orizzontale

360 ... 360 GRADO

Angolo di radiazione verticale

10 ... 10 GRADO

intensità luminosa

32 ... 32 cd

NAVILITE TYPE B 48VDC R