›

NAVILITE TYPE B 24VDC R

Cod. Rexel SN50501
Cod. Produttore 50501
Cod. EAN 8010152505010

Informazioni principali

  • Serie: NAVILITE TYPE B
  • Tensione: 24VDC
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Robustezza: Elevata
  • Affidabilità: Costante
  • Funzionamento: Sicuro e duraturo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il NAVILITE TYPE B 24VDC R è un prodotto della rinomata marca SIRENA S.P.A., progettato per garantire performance elevate in applicazioni elettriche. Realizzato in materiali di alta qualità, questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e affidabilità. Il suo design funzionale permette un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per diversi contesti. Grazie alla sua tensione di 24VDC, è particolarmente adatto per impieghi in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una soluzione efficiente e duratura. La sua versatilità lo rende un elemento chiave per ottimizzare i sistemi elettrici, assicurando un funzionamento sicuro e costante nel tempo. Con il NAVILITE TYPE B, gli utenti possono contare su un prodotto che unisce prestazioni elevate e facilità d'uso, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

63 mm

altezza

88 mm

potenza

6 W

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

DC

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Altro

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

Approvazione secondo ICAO

temperatura ambiente

-40 ... 50 °C

tensione nominale

48 ... 48 V

Angolo di radiazione orizzontale

360 ... 360 GRADO

Angolo di radiazione verticale

10 ... 10 GRADO

intensità luminosa

10 ... 10 cd

NAVILITE TYPE B 24VDC R