›

NAVILITE D/N COMMAND BOX 48VDC

Cod. Rexel SN50506
Cod. Produttore 50506
Cod. EAN 8010152505065

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48VDC
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Robusta struttura
  • Installazione: Compatta
  • Uso: Controllo e automazione
  • Durata: Lunga
  • Serie: SN50506
  • Applicazioni: Elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il NAVILITE D/N COMMAND BOX 48VDC è un prodotto innovativo della rinomata marca SIRENA S.P.A. Questo dispositivo è progettato per garantire un funzionamento efficiente e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il box è progettato per resistere a condizioni operative difficili, offrendo una protezione ottimale per i componenti interni. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con una tensione di 48VDC, è ideale per sistemi che richiedono una alimentazione stabile e sicura. Il NAVILITE D/N COMMAND BOX rappresenta una soluzione versatile per le esigenze di controllo e automazione, rendendolo un elemento fondamentale in ogni impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

NAVILITE D/N COMMAND BOX 48VDC