›

NAT PULS. EMERG. CON SBLOCCO

Cod. Rexel WX2680090
Cod. Produttore 2680090
Cod. EAN 8025241011426

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante emergenza
  • Funzione: Sblocco integrato
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Uso: Intervento rapido
  • Materiale: Resistente
  • Ambiente: Industriale/commerciale
  • Protezione: Operatori e macchinari
  • Serie: WX2680090

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante di emergenza di tipo naturale con funzione di sblocco integrata, progettato per garantire sicurezza e rapidità nell'intervento in situazioni critiche. Ideale per impianti elettrici che richiedono un controllo immediato e affidabile, questo dispositivo assicura un'operatività semplice e sicura, facilitando la disattivazione rapida di macchinari o sistemi in caso di emergenza. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per installazioni in ambienti industriali e commerciali, offrendo una soluzione efficace per la protezione degli operatori e delle apparecchiature.
NAT PULS. EMERG. CON SBLOCCO