› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Nastro verde per stampante termica TMP-RIBBON 110mm

Cod. Rexel CX0803380
Cod. Produttore 0803380
Cod. EAN 4055626042190

Informazioni principali

  • Serie: THERMOMARK PRIME
  • Tipo nastro: Colorato
  • Lunghezza nastro: 60 m
  • Larghezza nastro: 110 mm
  • Compatibile con: US(2)-TM(F)
  • Compatibile con: US-TM(F)L
  • Compatibile con: US-WMTB
  • Compatibile con: US-EML

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lungh. nastro: 60 m, larghezza: 110 mm
Nastro verde per stampante termica TMP-RIBBON 110mm