Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE130-00022
Cod. Produttore
130-00022
Cod. EAN
4031026272344

Informazioni di prodotto

  • Serie: TexTie
  • Lunghezza: 25000 mm
  • Larghezza: 13,0 mm
  • Spessore: 1,3 mm
  • Materiale corpo: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Materiale testa: Polipropilene (PP)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Serraggio riapribile: Sì

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Veloce e semplice da utilizzare senza alcun attrezzo. Non ci sono sfridi. Resistente nel tempo. Riutilizzabile per almeno 400 volte. Disponibile in vari colori per identificare facilmente cablaggi diversi. I cavi che hanno uno spessore d'isolamento molto basso e i cavi in fibra ottica diventano l'applicazione più comune perchè necessitano di un metodo di legatura 'soft', non aggressivo. Possono essere riutilizzate fino a 400 volte. Le fascette serie TEXTIE sono ideali per l'applicazione nei cavi telefonici, nelle fibre ottiche e nei cavi del cablaggio strutturato. Perfette per l'utilizzo nelle installazioni temporanee come ad esempio prototipi di cablaggi. Ideale anche per applicazioni in ufficio.

colore

Nero

Tipologia

Nastro a strappo

lunghezza nastro

25000 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

spessore nastro

1,3 mm

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Chiusura a velcro

larghezza della banda

13 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

Serie

TexTie

Produttore

Nastro Velcro 25m 13mm nero riutilizzabile per cablaggi fibra ottica e telefonici