Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA070852000
Cod. Produttore
070852000
Cod. EAN
8029564256458

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Larghezza: 6 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistente a: Umidità e calore
  • Applicazione: Isolamento cavi
  • Uso: Industriale e domestico
  • Facilità d’uso: Applicazione rapida
  • Serie: EA070852000
Nastro termorestringente bianco da 6 mm, ideale per applicazioni di isolamento e protezione di componenti elettrici. Questo nastro garantisce un'ottima resistenza meccanica e chimica, assicurando una protezione duratura contro agenti esterni come umidità, polvere e abrasioni. La sua capacità di restringersi al calore permette un fissaggio sicuro e preciso, rendendolo adatto per lavori di cablaggio, identificazione e riparazione in ambito elettrico. La colorazione bianca facilita l'identificazione dei cavi e contribuisce a mantenere un aspetto ordinato nelle installazioni. Descrizione del produttore: Il nastro termorestringente bianco di 6 mm è un prodotto essenziale per l'isolamento e la protezione di cavi elettrici. Realizzato in un materiale di alta qualità, questo nastro offre una resistenza eccellente all'umidità e alle alte temperature, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua ampia applicazione lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e domestici, dove è necessario proteggere i collegamenti elettrici. Grazie alla sua facilità di utilizzo, si applica rapidamente e si restringe uniformemente, creando una barriera sicura contro polvere e umidità. Il colore bianco non solo conferisce un aspetto pulito e ordinato, ma facilita anche l'identificazione dei cavi. Questo nastro è un alleato prezioso per chiunque lavori con impianti elettrici, assicurando che ogni connessione sia protetta e affidabile.

Produttore

Nastro termorestringente bianco 6 mm isolamento protezione cavi elettrici uso industriale e domestico