Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA070852700
Cod. Produttore
070852700
Cod. EAN
8029564410805

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Larghezza: 24 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Alta temperatura
  • Protezione: Umidità e usura
  • Applicazione: Semplice e veloce
  • Uso: Domestico e professionale
  • Serie: EA070852700
Nastro termorestringente di colore bianco con larghezza di 24 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione dei cavi. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una perfetta adesione e resistenza al calore, assicurando durabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo nastro termorestringente è progettato per facilitare l'identificazione e la gestione dei cablaggi, migliorando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Il nastro termorestringente bianco da 24 mm è un prodotto essenziale per chi cerca una soluzione efficace per l'isolamento e la protezione di cavi e componenti elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, questo nastro offre una resistenza eccellente a temperature elevate, garantendo un'adeguata protezione contro l'umidità e l'usura. La sua applicazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per uso domestico e professionale. La colorazione bianca conferisce un aspetto pulito e ordinato, adatto a diversi contesti di installazione. Questo nastro è perfetto per il cablaggio, la riparazione e la manutenzione di impianti elettrici, offrendo una soluzione duratura e affidabile per ogni esigenza. Con la sua versatilità, si presta a molteplici utilizzi, rendendolo un accessorio indispensabile per elettricisti e appassionati di fai da te.

Produttore

Nastro termorestringente bianco 24 mm resistente alte temperature isolamento cavi elettrici uso domestico e professionale