Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE712-10001
Cod. Produttore
712-10001
Cod. EAN
4031026566870

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +105°C
  • Adesione all'acciaio: 2,0 N/10 mm
  • Adesione al dorso: 2,0 N/10 mm
  • Allungamento rottura: 10%
  • Carico di rottura: 30 N/10 mm
  • Spessore: 0,3 mm
  • Serie: HelaTape

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro felpato in poliestere per cablaggi. Elevata riduzione del rumore e ottima resistenza all'abrasione. Adesivo a base di gomma sintetica offre un'ottima resistenza al calore e agli agenti atmosferici. Elevata stabilità alle temperature da -40 °C a +105 °C. Il materiale è molto flessibile e strappabile a mano. Ottima resistenza all'invecchiamento e resistente alla marcescenza in condizioni di umidità elevata. I nastri HelaTape Protect vengono utilizzati per i cablaggi in varie industrie.

colore

Nero

larghezza

19 mm

Spessore

0,3 mm

autoestinguente

lunghezza

25 m

resistenza a temperatura

-40 ... 105 °C

Serie

HelaTape

Produttore

Nastro telato cablaggio Protect300 poliestere alta resistenza rumore e abrasione per industrie