Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE712-10003
Cod. Produttore
712-10003
Cod. EAN
4031026566894

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +150°C
  • Adesione all'acciaio: 2,5 N/10 mm
  • Adesione al dorso: 2,0 N/10 mm
  • Allungamento rottura: 15%
  • Carico di rottura: 180 N/10 mm
  • Spessore: 0,25 mm
  • Serie: HelaTape

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro per cablaggi in poliestere resistente alle alte temperature. Lo speciale adesivo acrilico offre un'ottima resistenza al calore. Stabile alle alte temperature, da -40 °C a +150 °C. Resistente alla temperatura e all'umidità secondo LV312. Ottima resistenza all'abrasione. Il materiale è molto flessibile e facile da trattare. Ottima resistenza all'invecchiamento e resistente alla marcescenza in condizioni di umidità elevata. I nastri HelaTape Protect vengono utilizzati per i cablaggi in varie industrie.

colore

Nero

larghezza

19 mm

Spessore

0,25 mm

autoestinguente

lunghezza

25 m

resistenza a temperatura

-40 ... 150 °C

Serie

HelaTape

Produttore

Nastro telato cablaggio Protect250 poliestere resistente alte temperature -40°C/+150°C per industrie