Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE712-10002
Cod. Produttore
712-10002
Cod. EAN
4031026566887

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Temp. esercizio: -40 °C a +125 °C
  • Adesione acciaio: 3,0 N/10 mm
  • Adesione dorso: 3,0 N/10 mm
  • Allungamento rottura: 15 %
  • Carico di rottura: 65 N/10 mm
  • Spessore: 0,18 mm
  • Serie: HelaTape

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro in tessuto di poliestere di elevata qualità per cablaggi. Adesivo a base di gomma per una elevata resistenza al calore e al distacco. Elevata stabilità termica da -40 °C a +125 °C. Resistenza alla temperatura secondo LV312. Ottima resistenza all'abrasione. Il materiale è flessibile e strappabile a mano. Ottima resistenza all'invecchiamento e resistente alla marcescenza in condizioni di umidità elevata. I nastri HelaTape Protect vengono utilizzati per i cablaggi in varie industrie.

colore

Nero

larghezza

19 mm

Spessore

0,18 mm

autoestinguente

lunghezza

25 m

resistenza a temperatura

-40 ... 125 °C

Serie

HelaTape

Produttore

Nastro telato cablaggio Protect180 poliestere resistente calore abrasione industria elettronica