Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0800954
Cod. Produttore
0800954
Cod. EAN
4017918129286

Informazioni di prodotto

Striscia di siglatura a innesto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Striscia di siglatura a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, perforato, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm

colore

Bianco

larghezza

44 mm

senza alogeni

altezza

7 mm

lunghezza

7 mm

Produttore

Nastro siglatura ES/KLM 2-GB 800954