› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Nastro rosso per stampante termica TMP-RIBBON 110mm

Cod. Rexel CX0803377
Cod. Produttore 0803377
Cod. EAN 4055626042169

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Lunghezza nastro: 60 m
  • Larghezza nastro: 110 mm
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Tipo prodotto: Cassetta nastro
  • Serie: TMP-RIBBON
  • Quantità: 100 nastri
  • Uso: Stampa gruppi prodotti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lungh. nastro: 60 m, larghezza: 110 mm
Nastro rosso per stampante termica TMP-RIBBON 110mm