Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE710-00103
Cod. Produttore
710-00103
Cod. EAN
4031026401669

Informazioni di prodotto

Nastro PVC 15x10 GN HTAPE-FLEX15-15x10

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro in PVC disponibile in vari colori. Utilizzato per isolamento, protezione, fissaggio, manutenzione, identificazione e molto altro. Buona resistenza ad abrasione, luce solare, umidità, agenti chimici e agenti atmosferici variabili. Altamente flessibile con un'eccellente adesione. Per creare fasci di fili e cavi. Realizzato per tutti i tipi di applicazioni meccaniche ed elettriche fino a 1kV. Approvato VDE secondo IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90. Ritardante la fiamma secondo IEC 60454-2. Isolamento elettrico primario per tutti i fili e le derivazioni dei cavi fino a 1kV. Strato di protezione per derivazioni di bassa, media e alta tensione. Cablaggi di fili e cavi. Utilizzi all'interno e all'esterno.

colore

Verde

larghezza

15 mm

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

10 m

materiale

PVC

isolante

resistenza a temperatura

-10 ... 90 °C

Serie

HelaTape

Produttore

Nastro PVC isolante flessibile 15x10 mm verde per cablaggi elettrici fino 1kV uso interno ed esterno

€ 0,8401 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info