Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE710-00139
Cod. Produttore
710-00139
Cod. EAN
4031026402024

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polivinilcloruro (PVC)
  • Voltaggio max: 6,75 kV
  • Spessore: 0,15 mm
  • Larghezza: 25 mm
  • Lunghezza: 25 m
  • Adesione all'acciaio: 2,2 N/10 mm
  • Allungamento rottura: 200 %
  • Serie: HelaTape

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro in PVC disponibile in vari colori. Utilizzato per isolamento, protezione, fissaggio, manutenzione, identificazione e molto altro. Buona resistenza ad abrasione, luce solare, umidità, agenti chimici e agenti atmosferici variabili. Altamente flessibile con un'eccellente adesione. Per creare fasci di fili e cavi. Realizzato per tutti i tipi di applicazioni meccaniche ed elettriche fino a 1kV. Approvato VDE secondo IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90. Ritardante la fiamma secondo IEC 60454-2. Nastro per l'isolamento elettrico di fili e derivazioni dei cavi fino a 1kV. Strato di protezione per derivazioni di bassa, media e alta tensione. Cablaggi di fili e cavi. Utilizzi all'interno e all'esterno.

colore

Verde-giallo

larghezza

25 mm

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

25 m

materiale

PVC

isolante

resistenza a temperatura

-10 ... 90 °C

Serie

HelaTape

Produttore

Nastro PVC isolamento elettrico flessibile 25x25 mm uso cavi e fili 1kV interno esterno

€ 2,91 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info