Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE710-10802
Cod. Produttore
710-10802
Cod. EAN
4031026548739

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polivinilcloruro (PVC)
  • Spessore: 0,25 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Lunghezza: 30 m
  • Rigidità dielettrica: 40 kV/mm
  • Adesione all'acciaio: 2,2 N/10 mm
  • Temperatura esercizio: -10 °C a +90 °C
  • Serie: HelaTape

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Adesivo speciale . Protezione dalla corrosione. Ottima protezione ambientale, meccanica ed elettrica . Elevata resistenza a raggi UV, acqua, olii, agenti chimici, batteri e funghi. Utilizzato per condotte e tubazioni esterne e sotterranee. Si tratta di un nastro in PVC con un adesivo speciale. Questo nastro offre una eccellente protezione dalla corrosione e fornisce una completa protezione meccanica, elettrica e contro gli agenti esterni per tutti i tipi di rivestimenti di condotte. Inoltre è resistente ai raggi UV, ai batteri e ai funghi. HelaTape Wrap può essere utilizzato all'aperto e in applicazioni sotterranee.

colore

Nero

larghezza

50 mm

resistente ai raggi UV

Spessore

0,25 mm

autoestinguente

lunghezza

30 m

materiale

PVC

isolante

resistenza a temperatura

-10 ... 90 °C

Serie

HelaTape

Produttore

Nastro PVC 0,25 mm adesivo speciale protezione corrosione tubazioni esterne e sotterranee

€ 28,60 x 1 pz.