Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100184810
Cod. Produttore
7100184810

Informazioni di prodotto

3M™ Temflex™ 165 Nastro isolante in vinile, Nero, 19 mm x 25 m

Documentazione tecnica

Il nastro isolante in vinile 3M Temflex 165 è un prodotto multiuso di alta qualità, caratterizzato da uno spessore di 0,15 mm e realizzato in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma. Offre un'eccellente resistenza all'umidità e può essere impiegato in ambienti interni moderatamente difficili e in esterno protetto dagli agenti atmosferici. È adatto per l'isolamento elettrico di giunzioni di fili e cavi fino a 600 volt, garantendo protezione meccanica con un uso minimo di materiale. Il nastro è certificato UL, CSA e VDE secondo lo standard IEC 60454-3-1, con prestazioni affidabili a temperature da 0°C fino a 90°C. La sua adesione e resistenza meccanica lo rendono ideale per fissaggio, fasciatura e posa di cavi con sonda tira cavi, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 è un nastro di spessore di 0,15 mm multiuso di buona qualità. Offre un'ottima resistenza all'umidità e può essere utilizzato in condizioni ambientali di diverso tipo. È un nastro in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma e conformabile. Il nastro 3M Temflex 165 offre un'ottima protezione meccanica con quantità di prodotto minime. Si tratta di un "nastro isolante" certificato UL e CSA. Nel processo di produzione non vengono utilizzati solventi. Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.

colore

Nero

Spessore

0,15 mm

lunghezza

25 m

materiale

PVC

isolante

Produttore

3M

Nastro isolante vinile 19mm 25m 0,15mm PVC ignifugo uso elettrico

€ 1,83 x 1 pz.
(pz.)