Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100184818
Cod. Produttore
7100184818

Informazioni di prodotto

3M™ Temflex™ 165 Nastro isolante in vinile, Bianco, 19 mm x 25 m

Documentazione tecnica

Il nastro isolante in vinile 3M Temflex 165 è un prodotto multiuso di alta qualità, caratterizzato da uno spessore di 0,15 mm e realizzato in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma. Offre un'ottima resistenza all'umidità e può essere utilizzato in ambienti interni moderatamente difficili e in esterno protetto dagli agenti atmosferici. È certificato UL, CSA e VDE secondo lo standard IEC 60454-3-1, garantendo isolamento elettrico sicuro fino a 600 volt. Il nastro presenta elevata adesione, resistenza meccanica e flessibilità, con un allungamento a rottura del 200%. È ideale per la codifica a colori, la marcatura dei fili, il fissaggio e la fasciatura di cavi, compatibile con isolamenti sintetici e giunzioni composte, e può essere applicato a temperature da 0°C a 90°C senza perdita delle proprietà fisiche. La produzione è priva di solventi e a basse emissioni, rendendo il prodotto più sostenibile. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 è un nastro di spessore di 0,15 mm multiuso di buona qualità. Offre un'ottima resistenza all'umidità e può essere utilizzato in condizioni ambientali di diverso tipo. È un nastro in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma e conformabile. Il nastro 3M Temflex 165 offre un'ottima protezione meccanica con quantità di prodotto minime. Si tratta di un "nastro isolante" certificato UL e CSA. Nel processo di produzione non vengono utilizzati solventi. Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.

colore

Bianco

Spessore

0,15 mm

lunghezza

25 m

materiale

PVC

isolante

Produttore

3M

Nastro isolante vinile Temflex 165 19mm 25m uso elettrico interno esterno

€ 1,83 x 1 pz.
(pz.)