Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE710-10611
Cod. Produttore
710-10611
Cod. EAN
4031026548678

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polivinilcloruro (PVC)
  • Serie: HelaTape
  • Spessore: 0,18 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Lunghezza: 33 m
  • Temperatura esercizio: -18°C a +105°C
  • Rigidità dielettrica: 45 kV/mm
  • Certificazioni: IEC 60454-3-1-7, UL 510

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro isolante in PVC, estremamente flessibile e professionale. Ottime prestazioni e durabilità a temperature da -18°C a +105°C secondo CSA C22.2. Approvato VDE secondo IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90. Usato per isolare, proteggere, fissare e identificare con codice colore. Adesivo a base gommosa di elevata qualità sensibile alla pressione. Eccellente resistenza all'abrasione, umidità, agenti chimici, corrosione e raggi UV. Isolamento elettrico fino a 1 kV. Isolamento protettivo per bassa, media e alta tensione. Ritardante di fiamma secondo UL 510. Per applicazioni indoor e outdoor. La misura 19 mm x 20 m è confezionata singolarmente in una scatola di plastica, solo il codice 710-10601 è in confezioni da 10 pezzi. Isolamento elettrico primario per tutte le giunzioni di fili e cavi fino a 1 kV. Rivestimento di protezione per giunzioni a bassa, alta e media tensione. Imbracatura di fili e cavi. Utilizzato per applicazioni interne ed esterne.

colore

Nero

larghezza

50 mm

resistente ai raggi UV

Spessore

0,18 mm

autoestinguente

lunghezza

33 m

materiale

PVC

isolante

resistenza a temperatura

-18 ... 105 °C

Serie

HelaTape

Produttore

Nastro isolante PVC flessibile 50mmx33m spessore 0,18mm uso elettrico interno esterno